日本ノート
無地表紙 ツインリングノート A5
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
用途
リングノート
枚数
30
サイズ
A5
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
リング色
青
製本
ツインリング綴じ
罫幅(mm)
6.5
行数
27
罫
通し罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828898
SW33B
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください