曜日別特売

コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ - 日本ノート
(1件のレビュー)

色が選べるコピー用紙

用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
全23種類を絞り込む
坪量(g/m2)
内容量
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829284CPC011袋(20枚)20あか80
280
249
274(税込)
当日出荷
53829293CPC041袋(20枚)20さくら80
280
249
274(税込)
当日出荷
53829309CPC081袋(20枚)20レモン80
280
229
252(税込)
当日出荷
53829318CPC121袋(20枚)20アイボリー80
280
229
252(税込)
当日出荷
53829327CPC131袋(20枚)20そらいろ80
280
229
252(税込)
当日出荷
53829336CPC151袋(20枚)20みずいろ80
280
249
274(税込)
当日出荷
53829345CPC161袋(20枚)20うぐいす80
280
229
252(税込)
当日出荷
53829354CPC181袋(20枚)20わかくさ80
280
249
274(税込)
当日出荷
53829363CPC201袋(20枚)20蛍光ピンク75
280
229
252(税込)
当日出荷
53829379CPC221袋(20枚)20くろ80
280
238
262(税込)
当日出荷
12809547CPC021パック(20枚)-だいだい80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809556CPC031パック(20枚)-うすだいだい80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809565CPC051パック(20枚)-ピンク80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809574CPC061パック(20枚)-ふじいろ80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809590CPC071パック(20枚)-やまぶき80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809599CPC091パック(20枚)-きいろ80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809608CPC101パック(20枚)-カナリア80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809617CPC111パック(20枚)-クリーム80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809635CPC171パック(20枚)-みどり80
280
239
263(税込)
当日出荷
12809644CPC191パック(20枚)-蛍光グリーン75
280
239
263(税込)
当日出荷
12809660CPC211パック(20枚)-蛍光レッド75
280
239
263(税込)
当日出荷
12809669CPC231パック(20枚)-しろ80
280
239
263(税込)
5日以内出荷
12809626CPC141パック(20枚)-うすあお80
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 商品のポップ作成
有限会社村田商店卸売・小売業

いつも利用しています。なめらかな印刷仕上がりで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする