曜日別特売

ジェルボールペン替芯 JF-0.5芯

ジェルボールペン替芯 JF-0.5芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JF-0.5芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JF-0.5芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JF-0.5芯 - ゼブラジェルボールペン替芯 JF-0.5芯 - ゼブラ
(4件のレビュー)

さらさら書き味の水性ボールペン替え芯

用途ボールペン替え芯ボール径(Φmm)0.5適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30)インク水性顔料サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829494P-RJF5-BK
80
60
66(税込)
当日出荷
53829503P-RJF5-R
80
60
66(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 普段の筆記に
サービス業

家族が普段の筆記に利用しています。 ほかのボールペンより滑らかさが気に入っているようです。

2025-02-05
用途: メモ書き
TES

書き心地はJETSTREAMに若干負けるが
紙にインクが吸い込まれるような感じが気持ちいい
今回購入した物に限ってかも知れないが
ペン先にだまが少し付く点が気になる

対象商品 : 53829494
2023-08-02
用途: ノートに記入
有限会社トーヨーカッター工事

色がよくてかきやすくて何度もリピートしています大満足です

対象商品 : 53829494
2024-02-02
用途: 補修部品

入れ替えましたがまだ使用していません、本体の値段を考慮すると高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする