フクダクラフト
スタンドミラー
パステルカラーのフレームがお部屋を明るく演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×3.8/42×151.5
質量(kg)
5.3
材質
繊維板(PU塗装)、ミラー厚3mm
構造
完成品
寸法(幅W×高さH)(cm)
有効ミラー:24×144
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53828243
PUM-1530 PGR
パステルグリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53828234
-
パステルブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。