サンフレックス
サンダーバフたいこミニ
柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。
用途
電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。
外径(Φmm)
50
材質
研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄
厚さ(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53829564
No.4480H
#80相当
64-3679-09
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
6日以内出荷
53829573
No.4481H
#180相当
64-3679-10
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
6日以内出荷
53829589
No.4482H
#320相当
64-3679-11
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
6日以内出荷
53829598
No.4483H
#600相当
64-3679-12
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください