曜日別特売

スポンジポリシャーぼんぼりミニ

スポンジポリシャーぼんぼりミニ - サンフレックス
(2件のレビュー)

柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。

用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)50材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829607No.4355
オープン
708
779(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53829607
2022-04-04
用途: バイクエンジンカバー研磨
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジの耐久性や大きさも適度でまた購入したいと思います。

対象商品 : 53829607
2020-11-25
用途: キッチンのシンクの蛇口付近
製造業

キッチンシンクの蛇口付近の狭い所を掃除するのに最適。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする