曜日別特売

Φ125mm六角軸パット+スポンジ

Φ125mm六角軸パット+スポンジ - サンフレックスΦ125mm六角軸パット+スポンジ - サンフレックス

電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。

用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。外径(Φmm)125材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000内容量1セット(3点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829616No.4611
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする