曜日別特売

サンダーバフたいこ ロング軸

サンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸 - サンフレックス

素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。

用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53829625No.4485H60#80相当64-3679-15
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
53829634No.4486H60#180相当64-3679-16
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
53829643No.4487H60#320相当64-3679-17
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
53829659No.4488H60#600相当64-3679-18
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
53829668No.4490H70#80相当64-3679-19
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
53829677No.4491H70#180相当64-3679-20
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
53829686No.4492H70#320相当64-3679-21
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
53829695No.4493H70#600相当64-3679-22
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする