サンゲツ
フロアタイル オリエンタルエボニー
インテリア家具にも使用される人気の木材を再現したウッドタイル
柄
ウッド
寸法(mm)
152.4×914.4
全厚(mm)
2.5
厚さ(mm)
クリア層:0.3
グリーン購入法
適合
加工
面取り(カラーパッカー)
内容量
1箱(24枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53920528
WD-936
¥
14,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53920537
WD-937
¥
14,710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください