※色見本
サンゲツ
フロアタイル オリエンタルエボニー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
53920537
品番
WD-937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,710
インテリア家具にも使用される人気の木材を再現したウッドタイル
柄
ウッド
寸法(mm)
152.4×914.4
全厚(mm)
2.5
厚さ(mm)
クリア層:0.3
グリーン購入法
適合
加工
面取り(カラーパッカー)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません