サンゲツ
フロアタイル オンブル
3種類のサイズと2種類のエンボスを組合わせたシリーズ。光の反射効果によって表情が生まれます。
厚さ(mm)
クリア層:0.3
寸法(mm)
75×914.4・100×914.4・152.4×914.4
加工
面取り(カラーパッカー)
柄
ストーン
全厚(mm)
2.5
内容量
1箱(36枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考/旧型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53920939
IS-1090
IS-851
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53920948
IS-1091
IS-852
¥17,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください