排熱レス&フロンレススポットクーラー”Pure Drive”

排熱レス&フロンレススポットクーラー”Pure Drive” - ブラザーエンタープライズ

独自の冷却技術である2段階気化冷却方式を採用したことで冷媒とコンプレッサーを使わずに高い冷却効果が得られると同時に、消費電力も大幅に抑えることに成功しました。
作業環境全体の快適性の向上とともにフロンガスが不使用となり、CO2削減・環境負荷低減にも貢献しています。
風量の設計値を一般的なスポットクーラーの平均値よりも25%増大させたことで、遠くまでパワフルな冷風を届けられる様にしました。
給水タンクは2つに分かれており、脱着式で持ち運びもスムーズです。
また排熱が出ないので100V電源さえあれば設置場所も選びません。
冷媒とコンプレッサーを使わない技術を導入したことで、消費電力を220Wと一般的なスポットクーラーの約1/4に抑えられ、熱中症対策に要するエネルギー量の削減にも貢献しています。
運転終了後、熱交換器および冷却エレメント内部を自動乾燥します。
30分後に自動で電源が切れる自動停止機能が付いています。

用途工場・物流倉庫・運動施設・学校などでの熱中症対策に。電源(V)単相100電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1050騒音値(dB(A))(50/60Hz)61/65送風口数1口内容量1台
注意
※狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり、冷却性能が発揮できない場合があります。
※記載の従来品、一般的なスポットクーラーとは国内シェア上位3社(2017年実績。独立調査会社のデータに基づく)の床置・直吹形・1口タイプ・単相100Vにおけるカタログ記載のスポットクーラーを示します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
吹出方向
有効貯水量(L)
消費電力(kW)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53833719ZEA132901206-4994上下左右手動(タンク容量)7.5L×2個0.18/0.224.86(50Hz)/5.94(60HZ)
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77554016ZEA186101250-8321上下(手動)左右(自動)(タンク容量)7.5×2個0.15/0.204.05/5.40
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

排熱レス&フロンレス スポットクーラー Pure Drive
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする