ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウ

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。

用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など長さ(mm)498種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
※駅の改札口や人通りが集中する建物出入口および台車などの通過する場所、衝撃が加わる場所には使用しないでください。
※開閉ハンドルD型を使用してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53834525PQ-H-15 150×500×156150×500×15ピット:1001501.6
10,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834534PQ-H-15 200×500×156200×500×15ピット:1502002
12,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834543PQ-H-15 250×500×156250×500×15ピット:2002502.5
15,450
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834559PQ-H-15 300×500×156300×500×15ピット:2503002.9
17,050
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834568PQ-H-15 350×500×156350×500×15ピット:3003503.4
18,950
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする