カネソウ
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
材質
メインバー・クロスバー:SUS304
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
すきま(mm)
9
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
適合荷重
歩行用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
寸法W(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53834988
SK-15 150×500×15
ピット:100
1.2
100
150
150×500×15
¥
9,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53834997
SK-15 200×500×15
ピット:150
1.6
150
200
200×500×15
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835006
SK-15 250×500×15
ピット:200
2
200
250
250×500×15
¥
14,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835015
SK-15 300×500×15
ピット:250
2.3
250
300
300×500×15
¥
16,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835024
SK-15 350×500×15
ピット:300
2.6
300
350
350×500×15
¥
18,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。