曜日別特売

ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm)

ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま9mm) - カネソウ

ステンレス製プレーンタイプ

種類ますぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)9材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
質量(kg)
マス目寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53835627ZR-20 350×350×20350300350×350×203502.4桝:300×300
20,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835636ZR-20 400×400×20400350400×400×204003.3桝:350×350
28,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835645ZR-20 450×450×20450400450×450×204504.1桝:400×400
37,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835654ZR-20 500×500×20500450500×500×205005桝:450×450
42,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835715ZR-15 350×350×15350300350×350×153502桝:300×300
17,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835724ZR-15 400×400×15400350400×400×154002.7桝:350×350
24,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835733ZR-15 450×450×15450400450×450×154503.4桝:400×400
32,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835749ZR-15 500×500×15500450500×500×155004.2桝:450×450
36,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする