カネソウ
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
長さ(mm)
499
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53835758
YQ-H-A-20 150×500×20
100
150×500×20
ピット:100
150
1.9
¥
18,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835767
YQ-H-A-20 200×500×20
150
200×500×20
ピット:150
200
2.5
¥
23,550
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835776
YQ-H-A-20 250×500×20
200
250×500×20
ピット:200
250
3.2
¥
28,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835785
YQ-H-A-20 300×500×20
250
300×500×20
ピット:250
300
3.8
¥
33,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835794
YQ-H-A-20 350×500×20
300
350×500×20
ピット:300
350
4.3
¥
37,950
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835846
YQ-H-A-15 150×500×15
100
150×500×15
ピット:100
150
1.7
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835855
YQ-H-A-15 200×500×15
150
200×500×15
ピット:150
200
2.2
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835864
YQ-H-A-15 250×500×15
200
250×500×15
ピット:200
250
2.8
¥
25,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835873
YQ-H-A-15 300×500×15
250
300×500×15
ピット:250
300
3.3
¥
29,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835889
YQ-H-A-15 350×500×15
300
350×500×15
ピット:300
350
3.8
¥
33,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。