カネソウ
ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類
ますぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m
2
)
3500
すきま(mm)
6
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
質量(kg)
マス目寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53835803
YQ-H-A-20 350×350×20
350
300
350×350×20
350
3.2
桝:300×300
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835819
YQ-H-A-20 400×400×20
400
350
400×400×20
400
3.9
桝:350×350
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835828
YQ-H-A-20 450×450×20
450
400
450×450×20
450
5.1
桝:400×400
¥
43,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835837
YQ-H-A-20 500×500×20
500
450
500×500×20
500
6.2
桝:450×450
¥
51,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835898
YQ-H-A-15 350×350×15
350
300
350×350×15
350
2.7
桝:300×300
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53835907
YQ-H-A-15 400×400×15
400
350
400×400×15
400
3.3
桝:350×350
¥
29,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835916
YQ-H-A-15 450×450×15
450
400
450×450×15
450
4.3
桝:400×400
¥
38,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53835925
YQ-H-A-15 500×500×15
500
450
500×500×15
500
5.3
桝:450×450
¥
46,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。