曜日別特売

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) - カネソウ

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)

長さ(mm)499種類みぞぶたピッチ細目適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
全10種類を絞り込む
溝幅(mm)
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836117DQ-W-A-20 150×500×20100150×500×20ピット:1001502.7
27,400
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836126DQ-W-A-20 200×500×20150200×500×20ピット:1502003.5
35,150
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836135DQ-W-A-20 250×500×20200250×500×20ピット:2002504.3
44,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836144DQ-W-A-20 300×500×20250300×500×20ピット:2503005.2
51,850
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836153DQ-W-A-20 350×500×20300350×500×20ピット:3003506
59,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836205DQ-W-A-15 150×500×15100150×500×15ピット:1001502.3
23,650
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836214DQ-W-A-15 200×500×15150200×500×15ピット:1502003
30,050
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836223DQ-W-A-15 250×500×15200250×500×15ピット:2002503.7
37,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836239DQ-W-A-15 300×500×15250300×500×15ピット:2503004.5
44,150
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836248DQ-W-A-15 350×500×15300350×500×15ピット:3003505.1
50,350
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする