ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)

ステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウ

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)

適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
長さ(mm)
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836169DQ-W-A-20 350×350×20桝:300×300350300350×350×203504.2
42,400
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836178DQ-W-A-20 400×400×20桝:350×350400350400×400×204005.5
55,200
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836187DQ-W-A-20 450×450×20桝:400×400450400450×450×204507
67,300
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836196DQ-W-A-20 500×500×20桝:450×450500450500×500×205008.5
84,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836257DQ-W-A-15 350×350×15桝:300×300350300350×350×153503.6
36,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836266DQ-W-A-15 400×400×15桝:350×350400350400×400×154004.7
46,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836275DQ-W-A-15 450×450×15桝:400×400450400450×450×154506
56,900
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836284DQ-W-A-15 500×500×15桝:450×450500450500×500×155007.3
71,400
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする