ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)

ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm) - カネソウ

ステンレス製縦目プレーンタイプ

適合荷重歩行用種類ますぶたピッチ細目等分布荷重(kN/m2)3500すきま(mm)6材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
長さ(mm)
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836406YR-H-A-20 350×350×20桝:300×300350300350×350×203503.2
27,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836415YR-H-A-20 400×400×20桝:350×350400350400×400×204003.9
33,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836424YR-H-A-20 450×450×20桝:400×400450400450×450×204505.1
43,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836433YR-H-A-20 500×500×20桝:450×450500450500×500×205006.2
51,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836494YR-H-A-15 350×350×15桝:300×300350300350×350×153502.7
24,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836503YR-H-A-15 400×400×15桝:350×350400350400×400×154003.3
29,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836519YR-H-A-15 450×450×15桝:400×400450400450×450×154504.3
38,100
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836528YR-H-A-15 500×500×15桝:450×450500450500×500×155005.3
46,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする