曜日別特売

アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング

アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング - カネソウアルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング - カネソウアルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング - カネソウアルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング - カネソウ

アルミニウム製ノンスリップタイプ

適合荷重歩行用長さ(mm)996種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836713AMQ 200×1000×30 P=3015030200×1000×30ピット:1502002.3
24,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836729AMQ 250×1000×30 P=3020030250×1000×30ピット:2002502.8
27,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836738AMQ 300×1000×30 P=3025030300×1000×30ピット:2503003.2
29,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836747AMQ 350×1000×30 P=3030030350×1000×30ピット:3003503.6
35,100
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836799AMQ 200×1000×30 P=2215022200×1000×30ピット:1502002.3
33,200
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836808AMQ 250×1000×30 P=2220022250×1000×30ピット:2002502.8
40,500
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836817AMQ 300×1000×30 P=2225022300×1000×30ピット:2503003.2
45,900
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836826AMQ 350×1000×30 P=2230022350×1000×30ピット:3003503.6
56,800
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836878AMQ 200×1000×30 P=1515015200×1000×30ピット:1502002.3
48,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836887AMQ 250×1000×30 P=1520015250×1000×30ピット:2002502.8
53,100
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836896AMQ 300×1000×30 P=1525015300×1000×30ピット:2503003.2
57,500
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53836905AMQ 350×1000×30 P=1530015350×1000×30ピット:3003503.6
69,000
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする