曜日別特売

アルミニウム製 グレーチング

アルミニウム製 グレーチング - カネソウアルミニウム製 グレーチング - カネソウアルミニウム製 グレーチング - カネソウアルミニウム製 グレーチング - カネソウ

アルミニウム製プレーンタイプ

長さ(mm)996種類みぞぶた適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)3500材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
全12種類を絞り込む
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
幅(mm)
寸法W(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
幅(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53836957AMG 200×1000×30 P=3015030200×1000×30ピット:1502002.3
20,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836966AMG 250×1000×30 P=3020030250×1000×30ピット:2002502.8
22,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836975AMG 300×1000×30 P=3025030300×1000×30ピット:2503003.2
26,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53836984AMG 350×1000×30 P=3030030350×1000×30ピット:3003503.6
31,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837036AMG 200×1000×30 P=2215022200×1000×30ピット:1502002.3
27,800
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837045AMG 250×1000×30 P=2220022250×1000×30ピット:2002502.8
34,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837054AMG 300×1000×30 P=2225022300×1000×30ピット:2503003.2
39,100
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837063AMG 350×1000×30 P=2230022350×1000×30ピット:3003503.6
46,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837115AMG 200×1000×30 P=1515015200×1000×30ピット:1502002.3
39,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837124AMG 250×1000×30 P=1520015250×1000×30ピット:2002502.8
43,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837133AMG 300×1000×30 P=1525015300×1000×30ピット:2503003.2
51,300
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837149AMG 350×1000×30 P=1530015350×1000×30ピット:3003503.6
60,200
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする