曜日別特売

スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用

スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 - カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用 - カネソウ

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用

種類ますぶたピッチ細目適合荷重T-2材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
マス目寸法(mm)
桝内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53837343QSCD30030037036725509.2/枚CDます:300300×300
12,500
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837359QSCD360360430418255012.0/枚CDます:360360×360
15,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837368QSCD450450520506255016.7/枚CDます:450450×450
19,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837377QSCD500500570569324827.3/枚CDます:500500×500
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837386QSCD600600670657325732.5/枚CDます:600600×600
36,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする