曜日別特売

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウ

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用

長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全19種類を絞り込む
溝幅(mm)
適合荷重
寸法a(mm)
寸法h(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53837395HXHU152515030T-1415252101402510.4
9,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837404HXHU182518030T-1418252401702511.3
10,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837413HXHU203220030T-1420322601903212.4
11,500
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837429HXHU243224030T-1424323002303213.7
12,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837438HXHU304430030T-1430443782904421.7
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837447HXHU365036035.3T-1436504383505029.8
26,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837456HXHU455545035.3T-1445555544405543.8
38,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837465HXHU152515030T-615252101402510.4
9,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837474HXHU182518030T-618252401702511.3
10,600
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837483HXHU202520030T-620252601902512
11,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837499HXHU243224030T-624323002303213.7
12,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837508HXHU303830030T-630383602903817.4
15,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837517HXHU364436030T-636444383504424.7
21,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837526HXHU455045035.3T-645505284405035.6
31,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53837535HXHU202520030T-220252601902512
11,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837544HXHU242524030T-224253002302513.2
11,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837553HXHU302530030T-230253602902515
13,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837569HXHU363236030T-236324203503218
15,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837578HXHU453245030T-245325104403221.2
17,600
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする