曜日別特売

スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付

スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウ

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付

長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全21種類を絞り込む
溝幅(mm)
適合荷重
寸法a(mm)
寸法h(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
適合荷重
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53837989HSHU-P152515030T-1415252101402510.4
13,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53837998HSHU-P182518030T-1418252401702511.3
14,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838007HSHU-P203220030T-1420322601903212.4
15,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838016HSHU-P243224030T-1424323002303213.7
16,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838025HSHU-P304430030T-1430443782904421.7
22,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838034HSHU-P365036035.3T-1436504383505029.8
29,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838043HSHU-P455545035.3T-1445555544405543.8
41,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838059HSHU-P152515030T-615252101402510.4
13,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838068HSHU-P182518030T-618252401702511.3
14,100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838077HSHU-P202520030T-620252601902512
14,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838086HSHU-P243224030T-624323002303213.7
16,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838095HSHU-P303830030T-630383602903817.4
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838104HSHU-P364436030T-636444383504424.7
25,100
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838113HSHU-P455045035.3T-645505284405035.6
34,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838129HSHU-P151915030T-21519210140199.2
13,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838138HSHU-P181918030T-21819240170199.2
14,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838147HSHU-P202520030T-220252601902512
14,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838156HSHU-P242524030T-224253002302513.2
15,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838165HSHU-P302530030T-230253602902515
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838174HSHU-P363236030T-236324203503218
18,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838183HSHU-P453245030T-245325104403221.2
21,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする