曜日別特売

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウ

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用

長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53838199HXUM212194.711012016421219
5,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838208HXUM215195.214015019421519
6,100
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838217HXUM218195.817018022421819
6,600
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838226HXUM220196.319020024422019
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838235HXUM224196.923024028422419
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838244HXUM23019829030034423019
8,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838253HXUM236199.135036040423619
10,400
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838269HXUM245191144045049424519
11,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする