曜日別特売

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウ

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付

長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53838278HXUM-P212194.711012016421219
9,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838287HXUM-P215195.214015019421519
9,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838296HXUM-P218195.817018022421819
10,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838305HXUM-P220196.319020024422019
10,400
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838314HXUM-P224196.923024028422419
11,100
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838323HXUM-P23019829030034423019
11,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838339HXUM-P236199.135036040423619
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838348HXUM-P245191144045049424519
14,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする