曜日別特売

スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウ

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用

長さ(mm)993種類U字溝ピッチ(mm)30適合荷重歩行用寸法b(mm)993寸法h(mm)19材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53838357HSUM21219120212191641104.7
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838366HSUM21519150215191941405.2
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838375HSUM21819180218192241705.8
6,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838384HSUM22019200220192441906.3
6,500
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838393HSUM22419240224192842306.9
7,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838409HSUM23019300230193442908
8,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838418HSUM23619360236194043509.1
9,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838427HSUM245194502451949444011
10,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする