カネソウ
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)
993
材質/仕上
グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類
U字溝
ピッチ(mm)
30
寸法b(mm)
993
寸法h(mm)
19
適合荷重
歩行用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53838436
HSUM-P21219
4.7
110
120
164
21219
¥
9,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838445
HSUM-P21519
5.2
140
150
194
21519
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838454
HSUM-P21819
5.8
170
180
224
21819
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838463
HSUM-P22019
6.3
190
200
244
22019
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838479
HSUM-P22419
6.9
230
240
284
22419
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838488
HSUM-P23019
8
290
300
344
23019
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838497
HSUM-P23619
9.1
350
360
404
23619
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838506
HSUM-P24519
11
440
450
494
24519
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。