曜日別特売

スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウスチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 - カネソウ

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用

ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全28種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
適合荷重
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53838515QXHU1525T-149951501515252101409952513.2
12,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838524QXHU1825T-149951801518252401709952514.8
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838533QXHU2025T-149952001520252601909952515.6
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838549QXHU2425T-149952401524253002309952517.9
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838558QXHU3032T-149953001530323602909953225.1
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838567QXHU3638T-149953601536324203509953833.3
28,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838576QXHU4544T-149954501545445284409954448
41,600
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838585QXHU1519T-699715012.51519194140997197.8
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838594QXHU1819T-699718012.51819224170997199
8,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838603QXHU2025T-69952001520252601909952515.6
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838619QXHU2425T-69952401524253002309952517.9
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838628QXHU3032T-69953001530323602909953225.1
22,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838637QXHU3632T-69953601536324203509953229.3
25,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838646QXHU4538T-69954501545385104409953840.6
33,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53838655QXHU1519T-299715012.51519194140997197.8
7,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838664QXHU1819T-299718012.51819224170997199
8,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838673QXHU2019T-299720012.52019244190997199.6
9,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838689QXHU2419T-299724012.524192842309971911.6
10,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838698QXHU3025T-29953001530253602909952521
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838707QXHU3625T-29953601536254203509952524.4
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838716QXHU4525T-29954501545255104409952529.3
25,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838725QXHU1519歩行用99715012.51519194140997197.8
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838734QXHU1819歩行用99718012.51819224170997199
8,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838743QXHU2019歩行用99720012.52019244190997199.6
9,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838759QXHU2419歩行用99724012.524192842309971911.6
10,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838768QXHU3019歩行用99730012.530193442909971913.4
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838777QXHU3619歩行用99736012.536194043509971915.8
15,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53838786QXHU4519歩行用99745012.545194944409971919.2
18,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする