曜日別特売

スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウ

スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用

ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全28種類を絞り込む
適合荷重
溝幅(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
適合荷重
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53839075QSHU1525T-1499715012.515252101409972512.4
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839084QSHU1825T-1499718012.518252401709972513.8
13,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839093QSHU2025T-1499720012.520252601909972514.8
14,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839109QSHU2432T-1499724012.524323002309973219.6
17,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839118QSHU3032T-1499730012.530323602909973223.3
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839127QSHU3638T-1499736012.536384203509973831
26,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839145QSHU1519T-699715012.51519194140997197.9
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839154QSHU1819T-699718012.51819224170997199
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839163QSHU2025T-699720012.520252601909972514.8
14,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839179QSHU2425T-699724012.524253002309972516.7
16,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839188QSHU3032T-699730012.530323602909973223.3
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839197QSHU3638T-699736012.536384203509973831
26,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839215QSHU1519T-299715012.51519194140997197.9
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839224QSHU1819T-299718012.51819224170997199
8,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839233QSHU2019T-299720012.52019244190997199.7
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839249QSHU2419T-299724012.524192842309971911.2
10,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839258QSHU3025T-299730012.530253602909972519.6
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839267QSHU3625T-299736012.536254203509972522.6
21,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839276QSHU4532T-299745012.545325104409973232.7
28,200
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53839285QSHU1519歩行用99715012.51519194140997197.9
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839294QSHU1819歩行用99718012.51819224170997199
8,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839303QSHU2019歩行用99720012.52019244190997199.7
9,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839319QSHU2419歩行用99724012.524192842309971911.2
10,600
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839328QSHU3019歩行用99730012.530193442909971913.3
12,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839337QSHU3619歩行用99736012.536194043509971915.7
15,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839346QSHU4519歩行用99745012.545194944409971919.1
18,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839136QSHU4544H-995-154544H5284409954448
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53839206QSHU4538H-995-12.54538H5104409953840.6
29,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする