曜日別特売

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付

ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 - カネソウ

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付

適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法h(mm)
すきま(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53839994SMQHU-P 915 P=30994903091513415263.8
27,600
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840003SMQHU-P 1015 P=3099410030101514415264.2
30,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840019SMQHU-P 1215 P=3099412030121516415264.5
31,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840028SMQHU-P 1515 P=3099415030151519415265
33,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840037SMQHU-P 1815 P=3099418030181522415265.5
36,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840046SMQHU-P 2415 P=3099424030241528415266.7
42,600
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840055SMQHU-P 3015 P=3099430030301534415267.7
48,100
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840064SMQHU-P 3020 P=3099430030302034420269.6
56,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840073SMQHU-P 3615 P=3099436030361540415268.9
57,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840089SMQHU-P 3620 P=30994360303620404202611.6
65,800
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840098SMQHU-P 3625 P=30994360303625404252613.4
74,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840107SMQHU-P 915 P=22994902291513415184.2
30,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840116SMQHU-P 1015 P=2299410022101514415184.7
33,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840125SMQHU-P 1215 P=2299412022121516415185.1
35,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840134SMQHU-P 1515 P=2299415022151519415185.8
39,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840143SMQHU-P 1815 P=2299418022181522415186.4
42,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840159SMQHU-P 2415 P=2299424022241528415188
51,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840168SMQHU-P 3015 P=2299430022301534415189.3
58,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840177SMQHU-P 3615 P=22994360223615404151810.8
66,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840186SMQHU-P 3620 P=22994360223620404201814
86,900
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840195SMQHU-P 915 P=15994901591513415115
35,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840204SMQHU-P 1015 P=1599410015101514415115.5
38,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840213SMQHU-P 1215 P=1599412015121516415116.1
41,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840229SMQHU-P 1515 P=1599415015151519415117.1
47,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840238SMQHU-P 1815 P=1599418015181522415118.1
52,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840247SMQHU-P 2415 P=15994240152415284151110.2
63,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840256SMQHU-P 3015 P=15994300153015344151112.1
74,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840265SMQHU-P 3615 P=15994360153615404151114.3
85,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840274SMQHU-P 915 P=1399290139151341595.3
38,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840283SMQHU-P 1015 P=139921001310151441595.9
43,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840299SMQHU-P 1215 P=139921201312151641596.6
47,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840308SMQHU-P 1515 P=139921501315151941597.7
54,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840317SMQHU-P 1815 P=139921801318152241598.8
56,500
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840326SMQHU-P 2415 P=1399224013241528415911.3
70,300
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840335SMQHU-P 3015 P=1399230013301534415913.5
81,700
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840344SMQHU-P 3615 P=1399236013361540415915.9
95,700
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする