ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用

ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 - カネソウ

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用

適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
全36種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
寸法h(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
ピッチ(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法h(mm)
すきま(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53840353SMHU 915 P=30994903091513415263.8
20,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840369SMHU 1015 P=3099410030101514415264.2
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840378SMHU 1215 P=3099412030121516415264.5
24,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840387SMHU 1515 P=3099415030151519415265
25,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840396SMHU 1815 P=3099418030181522415265.5
27,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840405SMHU 2415 P=3099424030241528415266.7
33,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840414SMHU 3015 P=3099430030301534415267.7
37,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840423SMHU 3020 P=3099430030302034420269.6
43,900
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840439SMHU 3615 P=3099436030361540415268.9
43,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840448SMHU 3620 P=30994360303620404202611.6
50,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840457SMHU 3625 P=30994360303625404252613.4
58,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840466SMHU 915 P=22994902291513415184.2
23,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840475SMHU 1015 P=2299410022101514415184.7
26,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53840484SMHU 1215 P=2299412022121516415185.1
27,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840493SMHU 1515 P=2299415022151519415185.8
29,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840509SMHU 1815 P=2299418022181522415186.4
32,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840518SMHU 2415 P=2299424022241528415188
39,900
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840527SMHU 3015 P=2299430022301534415189.3
46,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840536SMHU 3615 P=22994360223615404151810.8
52,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840545SMHU 3620 P=22994360223620404201814
62,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840554SMHU 915 P=15994901591513415115
27,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840563SMHU 1015 P=1599410015101514415115.5
30,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840579SMHU 1215 P=1599412015121516415116.1
32,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840588SMHU 1515 P=1599415015151519415117.1
35,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840597SMHU 1815 P=1599418015181522415118.1
39,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840606SMHU 2415 P=15994240152415284151110.2
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840615SMHU 3015 P=15994300153015344151112.1
58,100
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840624SMHU 3615 P=15994360153615404151114.3
67,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840633SMHU 915 P=1399290139151341595.3
29,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840649SMHU 1015 P=139921001310151441595.9
33,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840658SMHU 1215 P=139921201312151641596.6
36,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840667SMHU 1515 P=139921501315151941597.7
40,100
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840676SMHU 1815 P=139921801318152241598.8
45,300
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840685SMHU 2415 P=1399224013241528415911.3
56,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840694SMHU 3015 P=1399230013301534415913.5
68,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53840703SMHU 3615 P=1399236013361540415915.9
77,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする