曜日別特売

鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋

鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目タイプ 集水桝用受枠付 みぞ蓋 - カネソウ

鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用

ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)10内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
材質/仕上
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53841218GRC-S 450586蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき7145030
74,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841227GRC-S 600740蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき12160035
119,100
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841236GRC-6 300436蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき3630015
41,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841245GRC-6 450586蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき6045017
64,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841254GRC-6 600740蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき9660020
96,500
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841263GRC-2 300436蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき3630015
39,800
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841279GRC-2 450586蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき6045017
62,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53841288GRC-2 600740蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき9660020
92,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする