曜日別特売

鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋

鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 細目滑り止め模様付 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ

鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用

長さ(mm)598ピッチ細目種類みぞぶた寸法L(mm)598寸法t(mm)10寸法h(mm)25すきま(mm)10内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋受枠付
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
寸法W(mm)
呼称
適合荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53841297GXM-6 250蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき11250250T-6
17,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53841306GXM-6 300蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき13300300T-6
20,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53841315GXM-6 350蓋/材質:FCD500、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき15350350T-6
22,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53841324GXM-2 250蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき11250250T-2
16,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53841333GXM-2 300蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき13300300T-2
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53841349GXM-2 350蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき15350350T-2
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする