カネソウ
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上
FC200、処理:樹脂系塗装
種類
みぞぶた
寸法t(mm)
12
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
R70
寸法T(mm)
15
適合荷重
歩行用
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53842015
GAW 320角×15
320
2.5
320
320角×15
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842024
GAW 400角×15
400
3.8
400
400角×15
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。