鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋

鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ鋳鉄製 側溝用 みぞ蓋 - カネソウ

鋳鉄製側溝用

長さ(mm)500材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた適合荷重歩行用内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみの商品です(ご使用には枠を別途ご用意いただく必要があります)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53842033GK 150×500×152.771171812
4,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842049GK 150×500×203.471151913
5,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842058GK 200×500×154.3977.51812
5,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842067GK 200×500×204.8976.51913
6,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842076GK 200×500×2559742014
7,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842085GK 250×500×155.812102.51812
7,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842094GK 250×500×206121011913
7,600
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842103GK 250×500×256.21298.52014
9,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842119GK 300×500×157.715127.51812
9,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842128GK 300×500×208.5151261913
10,800
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842137GK 300×500×258.715123.52014
11,000
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842146GK 350×500×159.11597182
11,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842155GK 350×500×209.615971913
12,100
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842164GK 350×500×2510.115942014
12,700
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842173GK 400×500×2011.71511020.516
14,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842189GF 200×500×155.21020.825.514
6,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842198GF 200×500×205.31020.825.514
6,500
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842207GF 200×500×255.51020.825.514
7,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842216GF 250×500×156.11023.325.514
8,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842225GF 250×500×206.51023.325.514
9,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842234GF 250×500×256.81023.325.514
10,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842243GF 300×500×159.31525.125.514
10,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842259GF 300×500×209.41525.125.514
10,700
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842268GF 300×500×259.51525.125.514
11,000
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842277GF 350×500×1510.41526.525.514
11,200
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842286GF 350×500×2010.51526.525.514
11,900
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842295GF 350×500×2510.61526.525.514
13,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする