曜日別特売

ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー

ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー - カネソウゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー - カネソウゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー - カネソウ

ゴム製U字溝用フィールドカバー

長さ(mm)600種類U字溝適合荷重歩行用寸法b(mm)600寸法h(mm)12寸法H(mm)35材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※グレーチング蓋のみ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
呼称
寸法A(mm)
寸法a(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53842399SU 18 グリーン180グリーン182601704.8
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842408SU 24 グリーン240グリーン243602306.9
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842417SU 18 アンツーカー180アンツーカー182601704.8
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53842426SU 24 アンツーカー240アンツーカー243602306.9
17,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする