ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)

ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(2件のレビュー)

ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです
ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください
樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384311720B0035
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53843117
2022-09-07
用途: ボートの釣りが快適に!
サービス業

簡単に取り付けることができ、釣行時の竿の置き場所ができ、釣りがとてもしやすくなりました!

対象商品 : 53843117
2021-08-22
用途: 機器のメンテナンスの作業台

用とは違うのですが、作業用にレールを取り付けて使用しております。
簡単に脱着できて助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする