マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズL

マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズL - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズL - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズL - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです
小型~中型スピニングリールを使った釣り、各種両軸電動リールを使った釣りに適しています
ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

サイズ(ホルダー)L材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂ホルダー寸法(mm)279×74×55内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384315320Z0238
7,100
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする