マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM

マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極み(ステップレールベースプラソケットタイプ)IIホルダーサイズM - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

軽量で使いやすい樹脂製ロッドホルダー!利便性を重視し、持ち運びやすいように軽量でありながらも、充分な剛性を実現した樹脂製ロッドホルダーとステップレールベースのセットです
小型スピニングリール(2500番台まで)を使った小物釣り、ライトベイトタックルを使った近海釣りに適しています
ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

サイズ(ホルダー)M材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベースII(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂ホルダー寸法(mm)219×52×50内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384316920Z0239
6,700
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする