極みグリップライトM(ステップレール用)II

極みグリップライトM(ステップレール用)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM(ステップレール用)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップライトM(ステップレール用)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます
ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています
すでにステップレールが取り付けてある場合にすぐにご使用いただけるようステップレールベースがセットになっています
ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(プラソケットタイプ)材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)w213×D58×H200内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384318720Z0244
9,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする