極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II

極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです
ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています
セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます
ステップレール用ベースとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです
ステップレールをお持ちの場合はこちらのセットで使用可能です
ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
ベースを取付する際のノブネジが樹脂製になったので、取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます

寸法(mm)最大拡張:150ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂ベースステップレールベース(ステンレスソケットタイプ)材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)8~20ホルダー寸法(mm)W201×D54×H193アーム(エクステンドアーム)ギア/ギア内容量1セット
注意
※ロッドの落下を防ぐために必ず尻手ロープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384320520Z0247
19,800
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする