曜日別特売

コマセホルダーソケット用II

コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーソケット用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース付属なし可動範囲(mm)(アーム)80内容量1個
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
サイズ
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384323920Z0254(バケツ)伸和社製角10L角型(コマセホルダー)244×244
8,300
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
5384324820Z0255(バケツ)伸和社製角5L角型(コマセホルダー)193×193
8,100
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
5384325720Z0256(バケツ)伸和社製角3L角型(コマセホルダー)160×160
7,900
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
5384326620Z0257(バケツ)伸和社製丸8L丸型(コマセホルダー)Φ239
8,300
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
5384327520Z0258(バケツ)伸和社製丸4L丸型(コマセホルダー)Φ193
7,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする