コマセホルダーステップレール用II

コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステップレール用II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

別売のステップレールに取り付けるタイプのコマセホルダーです
ステップレールへ装着するために必要なステップレールベースが付属しています
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベースステップレースベース(ステンレスソケットタイプ)可動範囲(mm)(アーム)80内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
サイズ
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384328420Z0259(バケツ)伸和社製角10L角型(コマセホルダー)244×244
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
5384329320Z0260(バケツ)伸和社製角5L角型(コマセホルダー)193×193
12,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
5384330920Z0261(バケツ)伸和社製角3L角型(コマセホルダー)160×160
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
5384331820Z0262(バケツ)伸和社製丸8L丸型(コマセホルダー)Φ239
12,500
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
5384332720Z0263(バケツ)伸和社製丸4L丸型(コマセホルダー)Φ193
12,100
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする