曜日別特売

コマセホルダーステンベースLセットII

コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダーステンベースLセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプです
コマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
サイズ
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384333620Z0264(バケツ)伸和社製角10L角型(コマセホルダー)244×244
12,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
5384334520Z0265(バケツ)伸和社製角5L角型(コマセホルダー)193×193
12,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
5384335420Z0266(バケツ)伸和社製角3L角型(コマセホルダー)160×160
11,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
5384336320Z0267(バケツ)伸和社製丸8L丸型(コマセホルダー)Φ239
12,300
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
5384337920Z0268(バケツ)伸和社製丸4L丸型(コマセホルダー)Φ193
11,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53843336
2021-10-28
用途: ボート釣りに
有限会社稲垣設備建設業・工事業

コマセは、やはりこのホルダーでセットしないとだめですね。
汚れもつかないので便利です。もっと安価にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする