コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II

コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー万力セット(船釣り用万力)II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

船釣り用万力を使用して取り付けるタイプです
最大158mmまでの板厚に取付できます
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177取付方向(万力)水平/垂直ベース船釣り用万力可動範囲(mm)(アーム)80取付可能板厚(mm)(万力)~158内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
サイズ
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384338820Z0269(バケツ)伸和社製角10L角型(コマセホルダー)244×244
21,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
5384339720Z0270(バケツ)伸和社製角5L角型(コマセホルダー)193×193
21,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
5384340620Z0271(バケツ)伸和社製角3L角型(コマセホルダー)160×160
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
5384341520Z0272(バケツ)伸和社製丸8L丸型(コマセホルダー)Φ239
21,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
5384342420Z0273(バケツ)伸和社製丸4L丸型(コマセホルダー)Φ193
20,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-11
用途: 餌入れ
建設業・工事業

写真の見た目よりもかなりズッシリした感じで溶接部分もかなり頑丈に作られていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする