コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット

コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです
艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です
ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました

適合(バケツ)伸和社製角3L材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)(コマセホルダー)160×160対応(IFボート)PVC素材アーム長さ(mm)177ベースBMラバーベース(PVC)可動範囲(mm)(アーム)80内容量1セット
注意
※コマセホルダーを取り付ける際は、バケツを艇体に当ててご使用ください。※艇の強度を考慮の上、ご使用サイズを選択し取付を行なってください。※接着剤は付属しておりません ※EPDM/CSM素材のインフレータブルボートには接着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5384343320Z0274
10,200
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする