曜日別特売

U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ - 第一機材

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53843589GU19-15150スキマ:25.56.4メインバー:30歩道、T-2
7,800
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843598GU25-15150スキマ:2510メインバー:30T-6、T-14
11,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843607GU19-18180スキマ:25.57.1メインバー:30歩道、T-2
8,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843616GU25-18180スキマ:2510.6メインバー:30T-6、T-14
12,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843625GU19-20200スキマ:25.57.6メインバー:30歩道、T-2
9,300
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843634GU32-20200スキマ:2512.3メインバー:30T-6、T-14
13,500
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843643GU19-24240スキマ:25.58.5メインバー:30歩道
10,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843659GU25-24240スキマ:2511.8メインバー:30T-2
13,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843668GU32-24240スキマ:2513.1メインバー:30T-6、T-14
14,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843677GU19-30300スキマ:25.59.9メインバー:30歩道
13,000
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843686GU25-30300スキマ:2513.6メインバー:30T-2
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843695GU38-30300スキマ:2516.7メインバー:30T-6
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843704GU44-30300スキマ:2520.7メインバー:30T-14
20,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843713GU19-36360スキマ:25.511.5メインバー:30歩道
14,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843729GU32-36360スキマ:2517.8メインバー:30T-2
18,000
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843738GU44-36360スキマ:2524.5メインバー:30T-6
26,300
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843747GU50-36360スキマ:28.329.5メインバー:35.3T-14
30,200
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843756GU19-45450スキマ:25.513.6メインバー:30歩道
18,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843765GU32-45450スキマ:2521メインバー:30T-2
22,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843774GU50-45450スキマ:28.341.1メインバー:35.3T-6
39,000
27,980
30,778(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843783GU55-45450スキマ:28.343.5メインバー:30T-14
42,000
28,980
31,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする