U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ

U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ - 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ - 第一機材

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
質量(kg)
耐荷重
長さA(mm)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53843948GUS19-151507.9歩道、T-2、T-6135195×997×19
8,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843957GUS25-1515012.4T-14130210×997×25
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843966GUS19-181809歩道、T-2、T-6165225×997×19
9,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843975GUS25-1818013.8T-14160240×997×25
15,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843984GUS19-202009.7歩道、T-2185245×997×19
10,300
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53843993GUS25-2020014.7T-6、T-14180260×997×25
16,000
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844009GUS19-2424011.2歩道、T-2225285×997×19
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844018GUS25-2424016.7T-6220300×997×25
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844027GUS32-2424019.6T-14220300×997×32
19,900
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844036GUS19-3030013.3歩道285345×997×19
14,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844045GUS25-3030019.6T-2280360×997×25
21,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844054GUS32-3030023.3T-6、T-14280360×997×32
23,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844063GUS19-3636015.5歩道345405×997×19
17,900
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844079GUS25-3636022.4T-2340420×997×25
26,200
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844088GUS38-3636030.7T-6、T-14340420×997×38
31,900
22,980
25,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844097GUS19-4545018.8歩道435495×997×19
20,100
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844106GUS25-4545026.6T-2430510×997×25
33,800
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53844115GUS38-4545037.2T-6430510×997×38
46,600
32,980
36,278(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする